• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LT BL Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602316500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602316500
    EAN / GTIN 4007430326317
    Herstellernummer 602316500
    L-Nummer P07005 602316500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
    • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
    • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
    Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb