• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSE 18 LTX Compact Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602266840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602266840
EAN / GTIN 4007430311696
Herstellernummer 602266840
L-Nummer L01750 1479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
  • Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3100 /min
  • Messunsicherheit K: 1.7 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatthub: 13 mm
  • Sägen Spanplatte: 12.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb