• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 145, leer

Artikel-Nr.: 626883000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626883000
EAN / GTIN 4061792189140
Herstellernummer 626883000
L-Nummer L01760 50

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
  • Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
  • Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
  • Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
  • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
  • Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter Deckelgriff (nicht bei 185 XL) zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
  • Zahlreiche passgenaue Einlagen (Zubehör) für individuelle Ordnung im Inneren der Box
  • Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität und Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug
  • metaBOX 145 leer, ohne Einsätze

Merkmal:

  • Abmessungen: 396 x 296 x 145 mm
  • Gewicht: 1.57 kg
  • Innenabmessungen: 379 x 268 x 110 mm
  • Koffervolumen: 11.2 l
  • Material: ABS
  • Max. Traglast Deckel: 125 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb