• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSE 18 LTX Compact Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602266500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602266500
    EAN / GTIN 4007430311245
    Herstellernummer 602266500
    L-Nummer L01750 1568

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
    • Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
    • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
    • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
    • Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
    • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
    • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
    • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Stichsägeblatt für Metall, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
    • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3100 /min
    • Messunsicherheit K: 1.7 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Sägeblatthub: 13 mm
    • Sägen Spanplatte: 12.7 m/s²
    • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb