• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602207930
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602207930
EAN / GTIN 4061792227576
Herstellernummer 602207930
L-Nummer L01750 33

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Werkzeugtasche, Bit-Box SP (32-teilig)

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.92 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 48 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 24 Nm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb