• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602207560
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602207560
EAN / GTIN 4007430331472
Herstellernummer 602207560
L-Nummer L01750 226

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.92 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 48 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 24 Nm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb