• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSW 18 LTX 400 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602205500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602205500
    EAN / GTIN 4007430244277
    Herstellernummer 602205500
    L-Nummer L01750 769

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
    • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
    • Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
    • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
    • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
    • Max. Drehmoment: 400 Nm
    • Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2150 /min
    • Max. Lösemoment: 620 Nm
    • Max. Schlagzahl: 4250 /min
    • Max. Schraubengröße: M20
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 100 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 111 dB(A)
    • Schlagschrauben: 12 m/s²
    • Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb