• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX Impuls Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602191500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602191500
EAN / GTIN 4007430238818
Herstellernummer 602191500
L-Nummer L01750 375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 65 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 24 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
  • Impulsmoment: 60 Nm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 110 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 55 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb