• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LT Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602103500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602103500
EAN / GTIN 4007430213587
Herstellernummer 602103500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
  • Max. Schlagzahl: 27200 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb