• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LT Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602102890
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602102890
EAN / GTIN 4007430236630
Herstellernummer 602102890
L-Nummer L01750 61

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb