• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FM 500-6 Kantenfräse

Artikel-Nr.: 601741000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601741000
    EAN / GTIN 4061792243064
    Herstellernummer 601741000
    L-Nummer L01750 51

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
    • Kraftvoller Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen
    • Mit umfangreichem Lieferumfang: Parallelanschlag, Kopierflansch und Rollenführung
    • Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
    • Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

      Lieferumfang
    • 2 Maulschlüssel, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 300 W
    • Drehzahl bei Nennlast: 19000 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 1.3 kg
    • Kabellänge: 2 m
    • Leerlaufdrehzahl: 32000 /min
    • Max. Hubhöhe: 40 mm
    • Nennaufnahmeleistung: 500 W
    • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb