• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsersortiment-SP, 6mm, 15-teilig

Artikel-Nr.: 635260000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Profilfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635260000
EAN / GTIN 4061792244481
Herstellernummer 635260000
L-Nummer L01750 579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: 3 x Nutfräser: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x Hohlkehlfräser: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x Fasefräser: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x Abrundfräser: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x Bündigfräser: Ø 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x Falzfräser: Ø 22,2 mm; 1x Scharniernutfräser: Ø 12,7 mm; 1x Kantenformfräser: Ø 22,0 mm; R6,3 mm
  • Geeignet für Kantenfräse FM 500-6

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb