• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 18 LTX 24 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 601712840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601712840
EAN / GTIN 4061792218239
Herstellernummer 601712840
L-Nummer L01750 1112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
  • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.6 kg
  • Hammerbohren Beton: 11.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1400 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.1 J
  • Max. Schlagzahl: 5200 /min
  • Meisseln: 7.8 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb