• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DRS 95-1/2″ Druckluft-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 601553000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601553000
    EAN / GTIN 4007430245052
    Herstellernummer 601553000
    L-Nummer L01750 486

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
    • Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
    • Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
    • Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
    • Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
    • Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Öl-Fläschchen

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 6.2 bar
    • Drehzahl: 160 /min
    • Gewicht: 1.2 kg
    • Luftbedarf: 450 l/min
    • Max. Lösemoment: 95 Nm
    • Messunsicherheit K: 0.83 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
    • Schlagschrauben: 3.3 m/s²
    • Vierkantaufnahme: 1/2″

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb