• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig 8-19 mm

Artikel-Nr.: 6011950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6011950
    EAN / GTIN 4010886601198
    Herstellernummer 6011950
    L-Nummer L60160 556

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente

    Merkmal:

    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb