• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 11 mm

Artikel-Nr.: 6000910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6000910
EAN / GTIN 4010886600092
Herstellernummer 6000910
L-Nummer L60160 1052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,110 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,8 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 25,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 9 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 5 mm
  • Kröpfhöhe 1: 15 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 11
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb