• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KT 66 BL Handkreissäge

Artikel-Nr.: 601166000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601166000
EAN / GTIN 4061792235526
Herstellernummer 601166000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
  • Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
  • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
  • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
  • Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
  • Wandnahes Sägen möglich
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Kabellänge: 4 m
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46 °
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb