• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag KT

Artikel-Nr.: 628029000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628029000
    EAN / GTIN 4061792193550
    Herstellernummer 628029000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Doppeltgeführter Aluminium-Parallelanschlag für präzise Sägeschnitte entlang der Werkstückkante
    • Beidseitig einsatzbar durch Skalen an beiden Führungsstangen
    • Maximale Werkstückbreite beim Arbeiten mit Parallelanschlag: rechts montiert 185 mm, links montiert 300 mm
    • Geeignet für die Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb