• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAG N9.5C IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikel-Nr.: 6011451
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6011451
    EAN / GTIN 7291075213515
    Herstellernummer 6011451
    L-Nummer L23930 52

    Beschreibung

    Description:

    Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.5 mm, Cutting Width (CW) 9.5 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type C
    • Corner Radius (RE) 0.5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Cutting Width (CW) 9.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb