• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSU 56C-9-IQ Schneidenträger in gerader Ausführung zum Ein- und Abstechen mit einseitigen TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302183
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302183
EAN / GTIN 7291075264432
Herstellernummer 2302183
L-Nummer L23920 2064

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 8.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 220 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb