• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STE 100 Quick Stichsäge

Artikel-Nr.: 601100500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601100500
EAN / GTIN 4007430305114
Herstellernummer 601100500
L-Nummer L01750 190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
  • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
  • Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

    Lieferumfang
  • Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 470 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3100 /min
  • Kabellänge: 4 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 710 W
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 13 m/s²
  • Sägen Metall: 13.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 100 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb