• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 17-150 Quick RT Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601098000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601098000
EAN / GTIN 4007430314260
Herstellernummer 601098000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
  • Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1070 W
  • Drehmoment: 4.4 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 9600 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.8 kg
  • Griffumfang: 138 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 9600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1750 W
  • Oberfläche schleifen: 6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 150 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 4.9 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb