• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STB 18 LT 130 BL Akku-Stichsäge

Artikel-Nr.: 601055850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601055850
EAN / GTIN 4061792258990
Herstellernummer 601055850

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STB 18 LT 130 BL

Beschreibung:

  • Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
  • Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen

Merkmal:

  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Sägeblatthub: 32 mm
  • Sägen Holzbalken: 14.33 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 14.52 m/s²
  • Akkuspannung: 18 V
  • Bruttogewicht: 3.687 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3 kg
  • Bohren Metall: 2.9 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 18 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 20 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb