• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 18 L 90 Akku-Stichsäge

Artikel-Nr.: 601047840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601047840
    EAN / GTIN 4061792256644
    Herstellernummer 601047840

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Stichsäge ST 18 L 90 metaBOX 145 L

    Beschreibung:

    • Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm
    • Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
    • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
    • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
    • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
    • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
    Lieferumfang:
    Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Bruttogewicht: 2.000 kg
    • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
    • Hubzahl bei Leerlauf: 700 - 3000 /min
    • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Pendelhubstufen: 4
    • Sägeblatthub: 22 mm
    • Sägen Holz: 4 m/s²
    • Sägen Metall: 6.3 m/s²
    • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
    • Schnitttiefe Holz: 90 mm
    • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
    • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
    • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
    • Abgabeleistung: 470 W
    • Axiale Frästiefe: 0 - 0.3 mm
    • Bruttogewicht: 4.550 kg
    • Drehmoment: 2 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 7500 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.5 kg
    • Größte Falztiefe: unbegrenzt
    • Hobeln Weichholz: 4.4 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb