• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MS 18 LTX 15 Akku-Gehölzsäge

Artikel-Nr.: 600856840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600856840
EAN / GTIN 4061792245419
Herstellernummer 600856840
L-Nummer L01750 1101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten
  • In Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden
  • Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Sägefortschritt
  • Bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
  • Sicheres Arbeiten dank Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Einfaches Handling durch kompakte Bauform, geringes Gewicht und gummierte Griffbereiche
  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette dank Schnellverschluss und dem am Gehäuse deponierten Spannwerkzeug
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeschiene 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Sägekettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel mit Kugelkopf, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Treibgliedstärke: 1.1 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
  • Leerlauf: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.220 kg
  • Max. Kettengeschwindigkeit: 5 m/s
  • Schienenlänge: 15 cm
  • Schnittlänge: 15 cm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl Treibglieder: 39
  • Schalldruckpegel: 74 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Sägekette Zahnteilung: 1/4″
  • Sägekette Zahnform: Halbmeissel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb