• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHA 36-18 LTX 32 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 600796840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600796840
    EAN / GTIN 4007430318053
    Herstellernummer 600796840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
    • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
    • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
    • Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
    • Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
    • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
    • Gewicht mit Akkupack: 5.1 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 3.8 kg
    • Hammerbohren Beton: 13 m/s²
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 /min
    • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3.1 J
    • Max. Schlagzahl: 4500 /min
    • Meisseln: 10.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
    • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb