• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBEV 1300-2 S Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600786500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600786500
EAN / GTIN 4007430312693
Herstellernummer 600786500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Rechts-Linkslauf
  • Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • Kohlebürstenverschleißanzeige
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 730 W
  • Bohren Metall: 4.2 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 22 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 24 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1100 / 3100 /min
  • Gänge: 2
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Drehmoment: 44 / 16 Nm
  • Max. Schlagzahl: 58900 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1300 W
  • Schalldruckpegel: 103 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb