• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 3251 Kombihammer

Artikel-Nr.: 600659000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600659000
EAN / GTIN 4007430208705
Herstellernummer 600659000
L-Nummer L01750 248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
  • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
  • Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 920 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.6 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.9 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1150 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3.1 J
  • Max. Schlagzahl: 4470 /min
  • Meisseln: 10.9 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 800 W
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb