• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 3250 Kombihammer

Artikel-Nr.: 600637000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600637000
EAN / GTIN 4007430213006
Herstellernummer 600637000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
  • Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 920 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.4 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.9 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1150 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3.1 J
  • Max. Schlagzahl: 4470 /min
  • Meisseln: 10.9 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 800 W
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb