• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEP 950 G Plus Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600627000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600627000
EAN / GTIN 4007430258229
Herstellernummer 600627000
L-Nummer L01750 45

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
  • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
  • Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
  • Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
  • Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
  • Präziser Spannhals für stationären Einsatz
  • Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
  • Schlankes Design für optimale Handhabung
  • Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Der Spezialist: handlicher Schleifer mit besonders hohem Drehmoment; ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern (siehe Zubehör)

    Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, 1 Maulschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 510 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 7200 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 2500 - 8700 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 950 W
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 2.5 m/s²
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb