• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WBE 700 Winkelbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600512000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600512000
    EAN / GTIN 4007430083005
    Herstellernummer 600512000
    L-Nummer L01750 27

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
    • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

      Lieferumfang
    • Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, seitlicher Handgriff

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 305 W
    • Bohren Metall: 2.5 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 25 mm
    • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Drehzahl bei Nennlast: 2300 /min
    • Gänge: 1
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 850 - 2600 /min
    • Max. Drehmoment: 8 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 700 W
    • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb