• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BGM R1001J-15D IC1008 Zweiseitige, schmale Schneideinsätze zum Abstechen bis Stangendurchmesser 20 mm, mit Einstellwinkel

Artikel-Nr.: 6004968
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004968
EAN / GTIN 7291075383645
Herstellernummer 6004968
L-Nummer L23940 547

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 38.7 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb