• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BGTL 19B-D20-JHP Kompaktklemmhalter mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3323625
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARPARTING
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323625
EAN / GTIN 7291075383713
Herstellernummer 3323625
L-Nummer L23920 3108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.785″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.059″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.031″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.591″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.157″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.785″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.059″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.031″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.08″
  • Kopflänge (LH): 1.87″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.591″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.57″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb