• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34R300PB-6D IC908 Fünfschneidige Schneideinsätze zum Abstechen von Lagerstahl und anderen zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004429
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004429
    EAN / GTIN 7291075285093
    Herstellernummer 6004429
    L-Nummer L24080 158

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 9.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer PB
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 9.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 20 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb