• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHBR 26-34R Zweiseitige Schneidenträger für PENTACUT-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302307
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302307
    EAN / GTIN 7291075188622
    Herstellernummer 2302307
    L-Nummer L23920 561

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb