• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 5-40 Kombihammer

Artikel-Nr.: 600391500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600391500
EAN / GTIN 4061792199255
Herstellernummer 600391500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
  • Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
  • Kohlebürstenverschleißanzeige
  • Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
  • Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 540 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 7.1 kg
  • Hammerbohren Beton: 14.6 m/s²
  • Kabellänge: 6 m
  • Leerlaufdrehzahl: 350 - 540 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8.5 J
  • Max. Schlagzahl: 3000 /min
  • Meisseln: 9.7 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 61 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb