• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Asphaltmeißel 400 x 90 mm

Artikel-Nr.: 623384000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623384000
EAN / GTIN 4007430137586
Herstellernummer 623384000
L-Nummer L01750 634

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für Straßenbau und hartes Erdreich, für das Durchbrechen oder Oberflächensanierung von Asphalt oder hartem Untergrund. Nicht für Beton benutzen!

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Meißelform: Asphaltmeißel
  • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Schneidenbreite: 90 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb