• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher ∙ Drehmomentbereich min-max: 0.1 – 1.2 Nm ∙ Genauigkeit: 5% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 170 mm

Artikel-Nr.: 6002CT
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6002CT
EAN / GTIN 4000896023004
Herstellernummer 6002CT
L-Nummer L60140 558

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau
  • Genauigkeit ± 5 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Für Bits mit 6,3 = 14″ Außensechskant-Antrieb
  • Betätigung von Steckschlüsseleinsätzen (Innenvierkant Antrieb 6,3 = 14″) mit Adapter HAZET 2304
  • Kunststoffgriff
  • DIN EN ISO 6789
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 170 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 0.1 – 1.2 Nm
  • Toleranz: 5 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.01 Nm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb