• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 25 mm

Artikel-Nr.: 2304N
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2304N
EAN / GTIN 4000896238071
Herstellernummer 2304N
L-Nummer L60140 5378

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 und Betätigungswerkzeugen mit Sechskant-Antrieb
  • Adapter Außensechskant 6,3 = 14″ → Außenvierkant 6,3 = 14
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb