• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BH 12 BL 16 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 600207800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600207800
EAN / GTIN 4061792191624
Herstellernummer 600207800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
  • Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 16 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.7 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.1 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 730 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 1.3 J
  • Max. Schlagzahl: 5250 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb