• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXE 450 TurboTec Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 600129700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600129700
EAN / GTIN 4007430168993
Herstellernummer 600129700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
  • Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Abnehmbarer Zusatzhandgriff
  • Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
  • Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel, metaBOX 215

Merkmal:

  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.2 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4200 - 11000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 350 W
  • Oberfläche schleifen: 7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Schwingkreis: 2.8 / 6.2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8400 - 22000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb