• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschraubendreher Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) 6% 1.5 – 3

Artikel-Nr.: 6001-3.0/3
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6001-3.0/3
EAN / GTIN 4000896141685
Herstellernummer 6001-3.0/3
L-Nummer L60140 1512

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Gemäß VW Service-Information
    z.B. für Befestigungsschrauben Luftfiltergehäuse am 1,4 l Motor mit Turbolader beim VW Eos, Golf, Golf Plus und Passat
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Inhalt:
    Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Nm min-max: 1.5 – 3 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb