• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSR 200 Intec Sander

Artikel-Nr.: 600066500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schwingschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600066500
    EAN / GTIN 4007430153128
    Herstellernummer 600066500
    L-Nummer L01750 170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
    • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf
    • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
    • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
    • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
    • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

      Lieferumfang
    • Lochstanze, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Gewicht ohne Netzkabel: 1.3 kg
    • Kabellänge: 2.8 m
    • Leerlaufdrehzahl: 13000 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 200 W
    • Oberfläche schleifen: 3 m/s²
    • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
    • Schleifplatte: 114 x 102 mm (1/4 Sheet)
    • Schwingkreis: 1.4 mm
    • Schwingzahl bei Leerlauf: 26000 /min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb