• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlussstück Ø 35 mm

Artikel-Nr.: 626996000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626996000
EAN / GTIN 4007430157508
Herstellernummer 626996000
L-Nummer L01760 128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger

Merkmal:

  • geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec
  • geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec / FSR 200 Intec
  • Produktbeschreibung: Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb