• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

11IL 2.00 ISO IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6H)

Artikel-Nr.: 5902581
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5902581
EAN / GTIN 7291075057522
Herstellernummer 5902581
L-Nummer L23960 742

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter