• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0010 H11 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARTHREAD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3800120
    EAN / GTIN 7291075071740
    Herstellernummer 3800120
    L-Nummer L24090 96

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Werzeughalter

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Dmin Abstechen 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb