• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22IL 6 TR IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Trapez- Gewinden nach DIN 103

Artikel-Nr.: 5902474
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5902474
EAN / GTIN 7291075059434
Herstellernummer 5902474
L-Nummer L23960 8

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Gewindesteigung (TP) 6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb