• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0025 R22B Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3892055
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3892055
EAN / GTIN 7291075072303
Herstellernummer 3892055
L-Nummer L24090 196

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 29 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb