• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

11EL 19 W IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Whithworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 259

Artikel-Nr.: 5902346
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5902346
EAN / GTIN 7291075053258
Herstellernummer 5902346
L-Nummer L23960 210

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 19 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter