• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTET D.50-1-C.38C-11 Gewindefräser mit zylindrischen Schäften und Wendeplatte, für Einzelpunkteinsätze

Artikel-Nr.: 3324565
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3324565
EAN / GTIN 7291075380125
Herstellernummer 3324565
L-Nummer L24090 249

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb